Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 90x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015357
Image 1
Ajouter à la liste

53,05 €/ Mètrehors TVA

64,19 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
99 mm
Pression maximum de service
0.79 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.37 bar
Résistance au vide à 20 °C
11.5 %
Rayon de courbure min.
64 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.75 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN90

  • Eriks:11195201
  • Manufacturer:212-0085-2878

20,28 €/ Unitéhors TVA

24,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026