Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 80x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015356
Image 1
Ajouter à la liste

51,59 €/ Mètrehors TVA

62,42 €TVA incluse

45,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
89 mm
Pression maximum de service
0.89 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.67 bar
Résistance au vide à 20 °C
13 %
Rayon de courbure min.
58 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.68 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés

19,76 €/ Unitéhors TVA

23,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026