49,82 €/ Mètrehors TVA
60,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Pression maximum de service | 1.01 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 3.03 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 15 % |
Rayon de courbure min. | 52 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.59 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
17,42 €/ Unitéhors TVA
21,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202612,74 €/ Unitéhors TVA
15,42 €TVA incluse
158 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026