Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 65x4.0, rouleau=10m

  • ERIKS:10015353
Image 1
Ajouter à la liste

45,35 €/ Mètrehors TVA

54,87 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Pression maximum de service
1.09 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3.27 bar
Résistance au vide à 20 °C
22 %
Rayon de courbure min.
48 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.53 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN60- 65

  • Eriks:11195197
  • Manufacturer:212-0055-2878

15,41 €/ Unitéhors TVA

18,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026