Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 55x4.0, rouleau=10m

  • ERIKS:10015351
Image 1
Ajouter à la liste

41,58 €/ Mètrehors TVA

50,31 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
55 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Pression maximum de service
1.28 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3.84 bar
Résistance au vide à 20 °C
25.5 %
Rayon de courbure min.
42 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.45 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026