39,73 €/ Mètrehors TVA
48,07 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
34,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Pression maximum de service | 1.405 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 4.215 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 28.5 % |
Rayon de courbure min. | 39 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.41 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026