38,04 €/ Mètrehors TVA
46,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Pression maximum de service | 1.555 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 4.665 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 31.5 % |
Rayon de courbure min. | 36 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.38 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
169 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026