308,00 €/ Mètrehors TVA
372,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 409 mm |
Pression maximum de service | 0.18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.54 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 2.5 % |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 4.27 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
75,73 €/ Unitéhors TVA
91,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202656,10 €/ Unitéhors TVA
67,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026