Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 38x4.0, rouleau=10m

  • ERIKS:11193931
Image 1
Ajouter à la liste

36,81 €/ Mètrehors TVA

44,54 €TVA incluse

1,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Pression maximum de service
1.83 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
5.49 bar
Résistance au vide à 20 °C
37 %
Rayon de courbure min.
32 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.32 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

169 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026