Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 350x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069512
Image 1
Ajouter à la liste

254,10 €/ Mètrehors TVA

307,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
350 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
359 mm
Pression maximum de service
0.205 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.615 bar
Résistance au vide à 20 °C
2.5 %
Rayon de courbure min.
220 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
3.33 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN350

  • Eriks:11195253
  • Manufacturer:212-0345-2878

72,48 €/ Unitéhors TVA

87,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

53,56 €/ Unitéhors TVA

64,81 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026