Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 320x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11193944
Image 1
Ajouter à la liste

226,38 €/ Mètrehors TVA

273,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
320 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
329 mm
Pression maximum de service
0.2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN315-325

  • Eriks:11195252
  • Manufacturer:212-0315-2878

69,23 €/ Unitéhors TVA

83,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

50,96 €/ Unitéhors TVA

61,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026