36,81 €/ Mètrehors TVA
44,54 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Pression maximum de service | 2.29 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 6.87 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 47 % |
Rayon de courbure min. | 27 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.26 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
14,17 €/ Unitéhors TVA
17,15 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026