Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 300x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015372
Image 1
Ajouter à la liste

207,52 €/ Mètrehors TVA

251,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
300 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
309 mm
Pression maximum de service
0.24 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.72 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.86 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN300

  • Eriks:11195251
  • Manufacturer:212-0295-2878

66,63 €/ Unitéhors TVA

80,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

49,27 €/ Unitéhors TVA

59,62 €TVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026