Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 280x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11193943
Image 1
Ajouter à la liste

190,19 €/ Mètrehors TVA

230,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
280 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
289 mm
Pression maximum de service
0.26 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.78 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
178 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.67 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN280

  • Eriks:11195250
  • Manufacturer:212-0265-2878

56,55 €/ Unitéhors TVA

68,43 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/12/2026