Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 275x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069510
Image 1
Ajouter à la liste

190,19 €/ Mètrehors TVA

230,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
275 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
284 mm
Pression maximum de service
0.26 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.78 bar
Résistance au vide à 20 °C
3.5 %
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.63 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés

56,55 €/ Unitéhors TVA

68,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026