152,85 €/ Mètrehors TVA
184,95 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 234 mm |
Pression maximum de service | 0.32 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.96 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 4 % |
Rayon de courbure min. | 145 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 2.16 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
40,69 €/ Unitéhors TVA
49,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202631,85 €/ Unitéhors TVA
38,54 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026