Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 200x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015369
Image 1
Ajouter à la liste

135,91 €/ Mètrehors TVA

164,45 €TVA incluse

31,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
209 mm
Pression maximum de service
0.36 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.08 bar
Résistance au vide à 20 °C
5 %
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN200

  • Eriks:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

37,57 €/ Unitéhors TVA

45,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026