116,66 €/ Mètrehors TVA
141,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 189 mm |
Pression maximum de service | 0.4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 5.5 % |
Rayon de courbure min. | 118 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.81 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
32,24 €/ Unitéhors TVA
39,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202624,12 €/ Unitéhors TVA
29,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026