Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 175x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:11193932
Image 1
Ajouter à la liste

115,50 €/ Mètrehors TVA

139,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
175 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
184 mm
Pression maximum de service
0.41 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.23 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
115 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.76 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN170-175

  • Eriks:11195230
  • Manufacturer:212-0165-2878

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026