112,42 €/ Mètrehors TVA
136,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
1 En stock - Date de livraison estimée 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 179 mm |
Pression maximum de service | 0.425 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.275 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.71 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
29,84 €/ Unitéhors TVA
36,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202623,40 €/ Unitéhors TVA
28,31 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026