97,41 €/ Mètrehors TVA
117,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 159 mm |
Pression maximum de service | 0.48 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.44 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6.5 % |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.52 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |
29,84 €/ Unitéhors TVA
36,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202622,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026