88,17 €/ Mètrehors TVA
106,69 €TVA incluse
3,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 149 mm |
Pression maximum de service | 0.51 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.53 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 8 % |
Rayon de courbure min. | 94 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.34 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
24,44 €/ Unitéhors TVA
29,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202618,07 €/ Unitéhors TVA
21,86 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026