Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 130x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015363
Image 1
Ajouter à la liste

86,24 €/ Mètrehors TVA

104,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
130 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
139 mm
Pression maximum de service
0.55 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.65 bar
Résistance au vide à 20 °C
8.5 %
Rayon de courbure min.
88 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN130

  • Eriks:11195225
  • Manufacturer:212-0125-2878

24,44 €/ Unitéhors TVA

29,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

18,07 €/ Unitéhors TVA

21,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026