Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 120x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,39 €/ Mètrehors TVA

93,64 €TVA incluse

1,8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
120 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
129 mm
Pression maximum de service
0.595 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.785 bar
Résistance au vide à 20 °C
9 %
Rayon de courbure min.
82 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN120-127

  • Eriks:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

23,08 €/ Unitéhors TVA

27,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

17,23 €/ Unitéhors TVA

20,85 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026