Eriks

Flexible Abraflex LD Food, diamètre intérieur 115x4.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015360
Image 1
Ajouter à la liste

74,54 €/ Mètrehors TVA

90,19 €TVA incluse

4,85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-LD Food
Diamètre intérieur
115 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
124 mm
Pression maximum de service
0.62 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.86 bar
Résistance au vide à 20 °C
9.5 %
Rayon de courbure min.
79 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.11 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN110-115

  • Eriks:11195223
  • Manufacturer:212-0105-2878

21,78 €/ Unitéhors TVA

26,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026