71,15 €/ Mètrehors TVA
86,09 €TVA incluse
62,7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 119 mm |
Pression maximum de service | 0.65 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.95 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 10 % |
Rayon de courbure min. | 76 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.06 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
21,78 €/ Unitéhors TVA
26,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,19 €/ Unitéhors TVA
19,59 €TVA incluse
92 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026