110,88 €/ Mètrehors TVA
134,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD Food |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 3.43 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 10.29 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 135 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.02 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |