Eriks

Flex Vacufixx-LD rol=10m 80

  • ERIKS:11256956
Image 1
Ajouter à la liste

28,57 €/ Mètrehors TVA

34,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-LD
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
0.9 mm
Diamètre extérieur
89 mm
Pression maximum de service
0.36 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
49 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.61 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non