Eriks

Flex Vacufixx-LD rol=10m 130

  • ERIKS:11256964
Image 1
Ajouter à la liste

41,35 €/ Mètrehors TVA

50,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-LD
Diamètre intérieur
130 mm
Épaisseur de paroi
0.9 mm
Diamètre extérieur
139 mm
Pression maximum de service
0.22 bar
Résistance au vide à 20 °C
4 %
Rayon de courbure min.
74 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non