Eriks

Flex Vacufixx-LD rol=10m 125

  • ERIKS:11256963
Image 1
Ajouter à la liste

39,66 €/ Mètrehors TVA

47,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-LD
Diamètre intérieur
125 mm
Épaisseur de paroi
0.9 mm
Diamètre extérieur
134 mm
Pression maximum de service
0.23 bar
Résistance au vide à 20 °C
4 %
Rayon de courbure min.
72 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.06 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non