Eriks

Flex Vacufixx-LD rol=10m 110

  • ERIKS:11256960
Image 1
Ajouter à la liste

34,57 €/ Mètrehors TVA

41,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-LD
Diamètre intérieur
110 mm
Épaisseur de paroi
0.9 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Pression maximum de service
0.26 bar
Résistance au vide à 20 °C
5 %
Rayon de courbure min.
64 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.94 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non