42,43 €/ Mètrehors TVA
51,34 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
74,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 1.45 mm |
Diamètre extérieur | 87 mm |
Pression maximum de service | 0.83 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 33 % |
Rayon de courbure min. | 67 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.06 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 158 °F |
Fil statique | Non |