22,25 €/ Mètrehors TVA
26,92 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Épaisseur de paroi | 1.45 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Pression maximum de service | 1.071 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 83 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.51 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 158 °F |
Fil statique | Non |