Eriks

Flex Vacufixx-HD rol=10m 300x6,5

  • ERIKS:10015543
Image 1
Ajouter à la liste

210,98 €/ Mètrehors TVA

255,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

4,4 En stock - Date de livraison estimée 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-HD
Diamètre intérieur
300 mm
Épaisseur de paroi
1.45 mm
Diamètre extérieur
313 mm
Pression maximum de service
0.21 bar
Résistance au vide à 20 °C
7 %
Rayon de courbure min.
226 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
4.66 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non