Eriks

Flex Vacufixx-HD rol=10m 180x6

  • ERIKS:10015540
Image 1
Ajouter à la liste

112,04 €/ Mètrehors TVA

135,57 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-HD
Diamètre intérieur
180 mm
Épaisseur de paroi
1.45 mm
Diamètre extérieur
192 mm
Pression maximum de service
0.35 bar
Résistance au vide à 20 °C
14 %
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.78 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non