Eriks

Flex Vacufixx-HD rol=10m 140x6

  • ERIKS:10015537
Image 1
Ajouter à la liste

121,66 €/ Mètrehors TVA

147,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
VACUFIXX-HD
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
1.45 mm
Diamètre extérieur
152 mm
Pression maximum de service
0.45 bar
Résistance au vide à 20 °C
18 %
Rayon de courbure min.
112 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.03 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non