Eriks

Flex Protape 335 Flat Food AS rl=5m 120

  • ERIKS:13203900
Image 1
Ajouter à la liste

98,95 €/ Mètrehors TVA

119,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Protape 335
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
0.34 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.02 bar
Longueur du rouleau
5 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)