82,78 €/ Mètrehors TVA
100,16 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Protape 335 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Pression maximum de service | 0.41 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.23 bar |
Longueur du rouleau | 5 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |