Eriks

Flex Protape 335 Flat Food AS rl=2m 60

  • ERIKS:13203894
Image 1
Ajouter à la liste

59,91 €/ Mètrehors TVA

72,49 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Protape 335
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Pression maximum de service
0.56 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.68 bar
Longueur du rouleau
2 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)