11,81 €/ Mètrehors TVA
14,29 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | POLYBAR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 48 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.517 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -25 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -13 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |