69,34 €/ Mètrehors TVA
83,90 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | POLYBAR |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 36 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 2.048 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -25 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -13 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |