Eriks

Flex Polybar FG rol=30m 50x6,5

  • ERIKS:11195967
Image 1
Ajouter à la liste

30,60 €/ Mètrehors TVA

37,03 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

9,9 En stock - Date de livraison estimée 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
POLYBAR
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.59 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non