Eriks

Flex Polybar FG rol=30m 38X6

  • ERIKS:11191913
Image 1
Ajouter à la liste

16,78 €/ Mètrehors TVA

20,30 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

600 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
POLYBAR
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
14 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
42 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.204 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non