236,28 €/ Unitéhors TVA
285,90 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GAMMA EXTRA |
Matériau de la paroi intérieur | SBR |
Matériau du paroi extérieur | Polyester/PU |
Raccord DSP | Oui |
Dimension nominale DSP | 65 |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Longueur du rouleau | 20 m |
Qualité alimentaire | Non |
Température maximum de service | 70 °C |
Température minimum de service | -20 °C |
Pression de rupture minimale | 50 bar |