Eriks

Flex GAMMA EXTRA 2x DSP45 L= 20m

  • ERIKS:11658153
Image 1
Flexible d'incendie de refoulement et enroulable à plat. Version lourde. Tube intérieure : caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira munie d'une couche d'usure en polyuréthane rouge. Pourriture et la moisissure libre. Plage de température: -20 °C à +70 °C. Raccords et colliers de serrage FIXXED.
Ajouter à la liste

216,13 €/ Unitéhors TVA

261,52 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GAMMA EXTRA
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Matériau du paroi extérieur
Polyester/PU
Raccord DSP
Oui
Dimension nominale DSP
45
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Longueur du rouleau
20 m
Qualité alimentaire
Non
Température maximum de service
70 °C
Température minimum de service
-20 °C
Pression de rupture minimale
50 bar