15,54 €/ Mètrehors TVA
18,80 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Gamma Heavy Duty |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 81 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/PVC |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |