2,74 €/ Mètrehors TVA
3,32 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BLUE STAR |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Fil statique | Non |