
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ALPO FOOD |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 0.6 mm |
Diamètre extérieur | 78.4 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 16 % |
Rayon de courbure min. | 95 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.34 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |