Eriks

Flex ALPO FOOD rol=30m 110x4,7

  • ERIKS:11194559
Image 1
Ajouter à la liste

23,40 €/ Mètrehors TVA

28,31 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO FOOD
Diamètre intérieur
110 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Diamètre extérieur
120.2 mm
Résistance au vide à 20 °C
12 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.02 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non