Eriks

Flex ALPO FOOD rol=20m 60x3,6

  • ERIKS:10015667
Image 1
Ajouter à la liste

12,47 €/ Mètrehors TVA

15,09 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO FOOD
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
67.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.49 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non